ISM15100 2x45 biały ADAPTER OSPRZĘTU 45x45mmSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503994.jpg.
ISM15100 2x45 biały ADAPTER OSPRZĘTU 45x45mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ISM15101
Kod EAN: 
3606480029424
Symbol Sonepar: 
P00950629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OptiLine 70, adapter, 2moduły. rodzina produktów: OptiLine 70 - system instalacji kabli: biegun, listwa kablowa, skrzynka serwisowa, stojak - typ produktu: adapter / przejściówka - materiał listwy kablowej: aluminium, plastikowy - rodzaj bieguna: dwieskrzynki instalacyjne, dwustronna, jedna skrzynka instalacyjna, jednostronny - rodzaj stojaka: dwustronna, jednostronny - rodzaj skrzynki serwisowej: zestaw skrzynki serwisowej - wymiary listwy kablowej: 120 x 55 mm, 155 x 55 mm, 185 x 55 mm, 80 x 55 mm, 95 x 55 mm - prezentacja urządzenia: pusty - wykończenie powierzchni słupka/stojaka: anodowany - tryb mocowania bieguna: mocowany za pomocą napinacza, wolnostojący.

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Rodzaj urządzenia
Wielkość rastra 45
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu puszki
Front
Szerokość mocowania
60 mm
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar