BLOKADA DŹW.NAP.3KŁÓDKI DO NSX400/630SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505541.jpg.
BLOKADA DŹW.NAP.3KŁÓDKI DO NSX400/630
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
LV432631
Kod EAN: 
3606480020414
Symbol Sonepar: 
P00720496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is a padlocking system for fixed Compact NSX 400/630 devices. It allows to lock the device in the open position (OFF) or closed position (ON). The padlocking system can receive up to 3 padlocks (shackle diameter from 5mm to 8mm, not supplied). Locking in the OFF position guarantees isolation as per IEC 61947-2

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 4.3 Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

ComPacT NSX400F jest kompletnym, stacjonarnym 4-biegunowym wyłącznikiem zaprojektowanym w celu optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415 VAC 50/60 Hz...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
99.2 W
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C40F44V400
NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 4.3 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400F AC 3P3D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX400F to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
57.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C40F32D400
NSX400F AC 3P3D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400F AC 4P4D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX400F jest kompletnym, stacjonarnym 4-biegunowym wyłącznikiem zaprojektowanym w celu optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA (wartość skuteczna) przy...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
76.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C40F42D400
NSX400F AC 4P4D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400H 70kA AC 4P4D 400A 2.3 Wyłącznik

Opis produktu

ComPacT NSX400H to kompletny, stacjonarny 4-biegunowy wyłącznik, zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 70 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
76.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
70 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C40H42D400
NSX400H 70kA AC 4P4D 400A 2.3 Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400H AC 3P3D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 70kA

Opis produktu

ComPacT NSX400H to kompletny, stacjonarny 3-biegunowy wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 70 kA (wartość skuteczna) przy 415...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
57.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
70 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C40H32D400
NSX400H AC 3P3D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 70kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400N 50kA AC 3P3D 320A 1.3 M wyłącznik Mocy

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
36.87 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Sposób wyzwalania
Elektroniczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Czułość na zanik fazy
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
C40N31M320
NSX400N 50kA AC 3P3D 320A 1.3 M wyłącznik Mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400N 50kA AC 4P4D 400A 4.3 Wyłącznik ComPacT NSX

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
99.2 W
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
C40N44V400
NSX400N 50kA AC 4P4D 400A 4.3 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400N AC 3P3D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX400N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
57.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C40N32D400
NSX400N AC 3P3D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400N AC 4P4D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX400N to kompletny wyłącznik 4-biegunowy 4d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
76.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C40N42D400
NSX400N AC 4P4D 400A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400NA  AC 3P3D 400A NA ROZŁĄCZNIK COMPACT

Opis produktu

C163400S to 3-biegunowy rozłącznik mocy z serii ComPacT NSX firmy Schneider Electric o prądzie znamionowym 160A. Rozłączniki ComPacT NSX to nowe technologie zapewniające ciekawe rozwiązania, usprawniające pracę instalatora. ComPacT NSX zapewnia przerwę izolacyjną w myśl normy IEC60947-2...

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
400 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP30
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Porównaj
C403400S
NSX400NA AC 3P3D 400A NA ROZŁĄCZNIK COMPACT
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400NA AC 4P4D 400A NA ROZŁĄCZNIK COMPACT

Opis produktu

C164400S to 4-biegunowy rozłącznik mocy z serii ComPacT NSX firmy Schneider Electric o prądzie znamionowym 160A. Rozłączniki ComPacT NSX to nowe technologie zapewniające ciekawe rozwiązania, usprawniające pracę instalatora. ComPacT NSX zapewnia przerwę izolacyjną w myśl normy IEC60947-2...

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
185 mm
Wysokość
255 mm
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
400 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP30
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Porównaj
C404400S
NSX400NA AC 4P4D 400A NA ROZŁĄCZNIK COMPACT
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630F AC 3P3D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX630F to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
375 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63F32D630
NSX630F AC 3P3D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630F AC 4P4D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA

Opis produktu

ComPacT NSX630F to kompletny wyłącznik 4-biegunowy 4d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
158.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
375 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63F42D630
NSX630F AC 4P4D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 36kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630H AC 3P3D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 70kA

Opis produktu

ComPacT NSX630H to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 70 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
375 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
70 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63H32D630
NSX630H AC 3P3D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 70kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630H AC 4P4D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 70kA

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
158.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
375 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
70 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63H42D630
NSX630H AC 4P4D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 70kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630N 50kA AC 3P3D 500A 1.3 M Wyłącznik automatyczny ComPacT NSX630N

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
75 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6500 - 6500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Sposób wyzwalania
Elektroniczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Czułość na zanik fazy
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
C63N31M500
NSX630N 50kA AC 3P3D 500A 1.3 M Wyłącznik automatyczny ComPacT NSX630N
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630N AC 3P3D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX630N to kompletny wyłącznik 3-biegunowy 3d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
119.1 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
375 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63N32D630
NSX630N AC 3P3D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630N AC 4P4D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA

Opis produktu

ComPacT NSX630N to kompletny wyłącznik 4-biegunowy 4d zaprojektowany z myślą o optymalizacji zajmowanego miejsca i zdolności wyłączania. Jest optymalnym wyborem dla wszystkich standardowych i określonych zastosowań. Zdolność zwarciowa (Icu) wynosi 50 kA rms przy 415VAC 50/60Hz. Znamionowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
158.8 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
375 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C63N42D630
NSX630N AC 4P4D 630A 2.3 WYŁĄCZNIK COMPACT 50kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX630NA 4P 630A NA ROZŁĄCZNIK COMPACT

Opis produktu

ComPacT NSX630NA jest kompletnym 4-biegunowym rozłącznikiem. Służy do sterowania i izolowania obwodów dystrybucji energii elektrycznej. Wymaga zabezpieczenia przed urządzeniem. Prąd operacyjny wynosi 630 A przy 415VAC 50/60 Hz dla kategorii wykorzystania AC22A i AC23A. Napięcie robocze wynosi...

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
185 mm
Wysokość
255 mm
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
630 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
6 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP30
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Porównaj
C634630S
NSX630NA 4P 630A NA ROZŁĄCZNIK COMPACT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar