XVBC6B5 5 J 24VDC POMARANCZO ELEMENT SW.Z LAMPA BLYSKOWASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513853.jpg.
XVBC6B5 5 J 24VDC POMARANCZO ELEMENT SW.Z LAMPA BLYSKOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVB
Nr Katalogowy: 
XVBC6B5
Kod EAN: 
3389110845624
Symbol Sonepar: 
P00067699
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten pomarańczowy element świetlny został zaprojektowany jako podświetlana jednostka łączona z bazą, umożlwiająca stworzenie masztu oświetleniowego. Wbudowane oświetlenie LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyświetlanie stanu maszyny w aplikacjach automotive, pakow aniu, stacjach montażowych, przenośnikach. Jest odpordny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki certyfikatom IP66 czyniąc ją idealną do pracy w ciężkich warunkach otoczenia

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
13.2 W
Średnica zewnętrzna
70 mm
Rodzaj źródła światła
Lampa błyskowa
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło błyskające
Kolor obudowy
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVBC07*DLA ZESTAWU Z LAMPA B PODSTAWA Z WPROW.PRZEWODU

Opis produktu

Ta podstawa została zaprojektowana w taki sposób, aby była wyposażona w zestaw wskaźników, aby stworzyć kompletne oświetlenie wieży i umożliwić wyraźne wyświetlanie statusu twoich maszyn. Jest wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i umożliwia wejście kabla od dołu lub z...
Porównaj
XVBC07
XVBC07*DLA ZESTAWU Z LAMPA B PODSTAWA Z WPROW.PRZEWODU
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBC12 COKÓŁ MOCUJĄCY

Opis produktu

Wyposażenie do wskaźników 14MM+opcje. gama produktów: Harmony XVB - opis akcesoriów / części: płyta mocująca do montażu na powierzchni pionowej - typ akcesoriów / części: płyta mocująca - kategoria akcesoriów / części: akcesoria montażowe i mocujące - zgodność produktu: XVBC0...
Porównaj
XVBC12
XVBC12 COKÓŁ MOCUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBC14 WPROWADZ.KABLA Z DLAW PRZEJSCIOWKA DO BOCZNEGO

Opis produktu

Ten adapter do bocznego wejścia przez jednostkę podstawową został zaprojektowany jako akcesorium do zestawu wskaźników o średnicy 70 mm. Jest stosowany z dławikiem kablowym Pg 13,5. Ma niewielką wagę i jest zgodny z XVBC
Porównaj
XVBC14
XVBC14 WPROWADZ.KABLA Z DLAW PRZEJSCIOWKA DO BOCZNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ02 RURA PODTRZYMUJACA

Opis produktu

Podstawa mocująca Harmony XVB składa się z aluminiowej rury wsporniczej i plastikowej płyty mocującej Ta aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania sygnalizatorów i banku wskaźników o średnicy 70mm. Składa się z czarnej plastikowej płytki mocującej i aluminiowej...

Dane techniczne

Długość rury
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
XVBZ02
XVBZ02 RURA PODTRZYMUJACA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ02A 100mm czarny RURA ALU.Z PODSTAWĄ

Opis produktu

Ta czarna aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania lamp ostrzegawczych i zestawu wskaźników o średnicy 70 mm. Składa się z czarnej plastikowej płyty mocującej i aluminiowej rury nośnej o średnicy 25 mm i wysokości 80 mm. Umożliwia szybką i łat wą wymianę kompatybilnych...

Dane techniczne

Długość rury
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
XVBZ02A
XVBZ02A 100mm czarny RURA ALU.Z PODSTAWĄ
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVBZ04 RURA PODTRZYMUJACA

Opis produktu

Podstawa mocująca Harmony XVB składa się z aluminiowej rury wsporniczej i plastikowej płyty mocującej Ta aluminiowa podstawa mocująca jest akcesorium do montażu i mocowania sygnalizatorów i banku wskaźników o średnicy 70mm. Pozwala na szybką i łatwą wymianę na swoje kompatybilne produkty...

Dane techniczne

Długość rury
800 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
XVBZ04
XVBZ04 RURA PODTRZYMUJACA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar