Aktywny Kompensator Mocy Biernej ASVG (Cabinet) to urządzenie przeznaczone do kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej, jak i pojemnościowej za pomocą jednego modułu. Urządzenie zaprojektowane z myślą o dynamicznie zmieniających się warunkach sieci zasilającej, oferując kompensację i filtrację harmonicznych (3, 5, 7, 9, 11, 13) w sposób szybki i niezawodny. Nowa wersja w formie szafowej została wyposażona w elementy do zastosowań zewnętrznych, takie jak fundament, grzałki, wentylacja i zabezpieczenia. Urządzenie charakteryzuje się szybką odpowiedzią na zmiany wartości cos(φ) – poniżej 15 ms – dla każdej fazy indywidualnie. Wbudowany wyświetlacz umożliwia monitorowanie i parametryzację systemu. Główne cechy: - Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej - Szybka odpowiedź na dynamiczne zmiany obciążenia (poniżej 15 ms) - Filtracja harmonicznych 3, 5, 7, 9, 11, 13 - Wbudowany wyświetlacz do parametryzacji i monitoringu - Zewnętrzne rozwiązania szafowe z fundamentem, grzałkami i wentylacją - Stopień ochrony IP44, odpowiedni do zastosowań zewnętrznych