LC1DMK11P7 25kVAR 1NO+1NC 230V 50/60Hz Stycznik bat.kondensat.3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/4747.jpg.
LC1DMK11P7 25kVAR 1NO+1NC 230V 50/60Hz Stycznik bat.kondensat.3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC1DMK11P7
Kod EAN: 
3389110059250
Symbol Sonepar: 
P00118112
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik TeSys LC1-DM, 3 bieguny, 400...440V 25 kVAr, nap. cewki 230 V AC. Gama produktów: TeSys - zastosowanie: poprawa współczynnika mocy - liczba biegunów: 3P - znamionowa moc bierna: 15 kvar w 220...240 V AC 50/60 Hz <= 55 °C, 25 kvar w 400...440 V AC 50/60 Hz <= 55 °C, 36 kvar w 660...690 V AC 50/60 Hz <= 55 °C - sposób montażu: płyta, szyna - normy: IEC 60070, IEC 60831, NF C 54-100, VDE 0560 - certyfikaty produktu: CSA, UL - przyłącza - zaciski: obwód mocy[ ]:[ ] złącze 1 kabel (kable) 16 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówką kablową, obwód mocy[ ]:[ ] złącze 1 kabel (kable) 6 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową, obwód mocy[ ]:[ ] złącze 2 kabel (kable) 10 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówką kablową, obwód mocy[ ]:[ ] złącze 2 kabel (kable) 4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową

Dane techniczne

Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc bierna dla 400 V, 50 Hz
25 kvar
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar