PCSn 20A 208-415VAC 3ph+N IP00 Filtr aktywnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941847.jpg.
PCSn 20A 208-415VAC 3ph+N IP00 Filtr aktywny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC ACCUSINE™ PCSN
Nr Katalogowy: 
PCSN020Y4CH00
Kod EAN: 
3606489603502
Symbol Sonepar: 
P10037676
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This hardware is an active power correction solution, from AccuSine familly, to help stabilize electrical networks by providing harmonic mitigation and power factor correction, and load balancing. In addition to 3-phase mitigation, it has the ability to compensate for neutral harmonic currents. This version is UL Type OPEN, or ingress protection IP00, and can be connected on Low Voltage networks rated 208 Volt to 415 Volt. It is specified for a standard Root Mean Square output current rating of 20 Amps, 60 Amps neutral. The chassis is floor standing, allow cable entry from bottom and is delivered in RAL7035 light grey. This active power filter achieves above standards performance THDi less or equal to 3%, is certified to CE, IBC 2015, EAC, RCM. And is designed to IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 Class A, IEC 61439-1 and IEEE 519-2014. Up to 12 units in parallel per set of CT; any size unit combination possible (subject to network characteristics). Master capable. Frame exterior dimensions are 440 millimetres in width, 265 millimetres in depth, 960 millimetres in height and product weight 61 kg

Dane techniczne

Głębokość
265 mm
Liczba faz
3
Szerokość
440 mm
Wysokość
960 mm
Zakres napięcia zasilającego
208 - 415 V
Zmniejszenie mocy biernej
7 - 14 kvar
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
20 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
20 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-15, 400 V
20 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zastosowanie
Jakość zasilania
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar