PCSn 60A 208-415VAC 3P+N 19 Filtr aktywnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941852.jpg.
PCSn 60A 208-415VAC 3P+N 19 Filtr aktywny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC ACCUSINE™ PCSN
Nr Katalogowy: 
PCSN060Y4R19E
Kod EAN: 
3606489603625
Symbol Sonepar: 
P01774119
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sprzęt ten jest rozwiązaniem z rodziny AccuSine do czynnej korekty mocy, które pomaga w stabilizacji sieci elektrycznych poprzez łagodzenie harmonicznych i korektę współczynnika mocy oraz równoważenie obciążenia. Oprócz łagodzenia 3-fazowego, ma możliwość kompensacji prądów harmonicznych neutralnych. This version is ingress protection IP20, and can be connected to a main unit. Jest on określony dla standardowej wartości prądu wyjściowego Root Mean Square wynoszącej 60 A, 180 A w stanie neutralnym. Obudowa jest 19-calowa do montażu w szafie, umożliwia wprowadzanie kabli od przodu i jest dostarczana w kolorze RAL7035 szarym, zaprojektowanym tak, aby pasowała do Netshelter SX. Ten filtr mocy czynnej osiąga wydajność powyżej standardów THDi mniejszą lub równą 3%, posiada certyfikat CE, IBC 2015, EAC, RCM. I jest przeznaczony do IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 Klasa A, IEC 61439-1 i IEEE 519-2014. Do 12 jednostek równolegle na zestaw przekładników prądowych; możliwa dowolna kombinacja jednostek (zależna od charakterystyki sieci). Możliwość pracy z urządzeniem nadrzędnym. Zewnętrzne wymiary ramy to 440 milimetrów szerokości, 960 milimetrów głębokości, 265 milimetrów wysokości i masa produktu 75 kg

Dane techniczne

Głębokość
960 mm
Liczba faz
3
Szerokość
440 mm
Wysokość
264 mm
Zakres napięcia zasilającego
208 - 415 V
Zmniejszenie mocy biernej
43.2 - 43.2 kvar
Zmniejszenie napięcia sieciowego
0 V
Zmniejszenie zużycia energii
0 %
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
60 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
60 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-15, 400 V
60 A
Zmniejszenie mocy pozornej
0 kVA
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zastosowanie
Jakość zasilania
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar