VARSET 225kVAr 415V 50Hz Bateria kondensatorówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500021.jpg.
VARSET 225kVAr 415V 50Hz Bateria kondensatorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
65631
Kod EAN: 
3303430656319
Symbol Sonepar: 
P00496643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zespół kondensatorów, Varset Harmony, 400/415V, 225 kvar, 2,7, 9x25. rodzina produktów: VarSet - opis skrócony: Varset Harmony - prezentacja urządzenia: szafa rozdzielcza A3 - częstotliwość sieci: 50 Hz - technologia pojemnościowa: 3-biegunowy kondensator. Zalety:

Rozwiązanie kompletne

Prostota dla wykonawcy:

  • proste oddawanie do ruchu dzięki regulatorom mocy biernej Varlogic
  • środek ciężkości został przesunięty niżej ułatwiając przenoszenie i instalację
  • łatwy dostęp dla wózka widłowego
  • łatwy do podłączania za pomocą przewodów dzięki przyłączom dolnym i górnym (opcja)
  • numery części wraz lub bez wyłącznika dopływowego

Spokój dla użytkowników końcowych:

  • produkt w 100% przetestowany fabrycznie przed wysyłką
  • ochrona przed dotykiem bezpośrednim dzięki płytce ochronnej
  • bezpieczeństwo operatora podczas prac konserwacyjnych dzięki wewnętrznemu rezystorowi wyładowczemu
  • więcej niż wcześniej mocy w tej samej szafie
  • nie wymaga konserwacji przez pierwsze 5 lat
.. Zastosowanie:
  • Oszczędzaj na energii: korekcja współczynnika mocy
  • Jakość dostarczanej mocy: zmniejszenie zakłóceń emitowanych do sieci
..
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar