SIMATIC IPC347E 19 4U Komputer przemysłowySIEMENS

files/fotob/312538.jpg.
SIMATIC IPC347E 19 4U Komputer przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AG40121CB310BX0
Kod EAN: 
4034106030995
Symbol Sonepar: 
P01665355
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4U) CORE I5-4570S (4C/4T, 2.9 (3.6) GHZ, 6 MB CACHE) INTERFACES: 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONT, 4X USB BACK, 1X USB INTERNAL, 2X SERIAL, 2X PS/2, AUDIO 1X 1 TBYTE HDD, INTERNAL 8 GBYTE DDR3 SDRAM (1X 8 GBYTE), SINGLE CHANNEL DVD+/-RW WINDOWS 7 ULT. 64 BIT SP1 100/240 V INDUSTRIAL POWER SUPPLY, W/O POWER CORD

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
2.9 GHz
Głębokość
463 mm
Liczba wolnych gniazd PCI
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
7
Maksymalna pamięć główna
8000 MB/s
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Szerokość
430 mm
Wysokość
177 mm
Zakres temperatur pracy
5 - 40 °C
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Stelaż typu rack
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows 7
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Typ procesora
Intel Core i5
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z kartą dźwiękową
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z kartą graficzną
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar