SIMATIC IPC127E Komputer przemysłowySIEMENS

files/fotob/1113263.png.
SIMATIC IPC127E Komputer przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AG40210AB111BA0
Kod EAN: 
4034106032463
Symbol Sonepar: 
P10152672
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC IPC127E Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM Base version 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0 Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es) 64 GB SSD without mounting accessories Thanks to the ultra-compact enclosure with just 0.3 liters volume, it can be easily, even subsequently, integrated into the control cabinet or directly on the machine with minimal space requirements. The enclosed all-metal enclosure enables the new industrial PC to be used flexibly and maintenance-free even under harsh conditions. Thus, the SIMATIC IPC127E gives you the capability of reliably recording, collecting, processing, and sharing data directly in the production environment. It can be flexibly used as an IoT gateway between the Cloud or the company"s IT level and production. Thanks to pre-configured versions, the right product is available to users in a very short time. The mounting brackets are not included with the product and must be ordered separately

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
1.6 GHz
Głębokość
41 mm
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Maksymalna pamięć główna
4000 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Skrzynka
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Typ procesora
Intel Atom
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z kartą graficzną
Tak
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Z dyskiem twardym
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows 10
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar