Końcówka szczelna ACK do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 500 mm2 rm/sm, pod śrubę M 12
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: ACK
Indeks producenta: ACK_12-500/1
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912882001
Materiał: miedź, aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej Al wg DIN 46329
Odporność termiczna: 300°C
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, GU625, GU300