ACL 240-150 Złączka redukcyjna Al-Cu szczelnaERKO

files/fotob/93869.jpg.
ACL 240-150 Złączka redukcyjna Al-Cu szczelna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ACL_240-150/1
Kod EAN: 
5905912836967
Symbol Sonepar: 
P00896493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówka rurowa ACL do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 300 mm2 se, przekrój żyły Al 240 mm2 rm/sm, przekrój żyły Cu 150mm2 rm/sm Dane techniczne: Producent: ERKO Seria produktu: ACL Indeks producenta: ACL_240-150/1 Kategoria: Końcówki i złączki kablowe EAN: 5905912836967 Wyróżnik matryc zaciskowych: 32/22 Materiał: aluminium, miedź Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300,PR120-D, PR150-D, PR50-D

Dane techniczne

Al - przekrój znamionowy
240 mm2
Cu - przekrój nominalny
150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM/SM
240 - mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
300 - mm²
Kształt przekroju
Okrągły
Materiał
Aluminium/miedź
Zakres napięć
6/10 kV
Do linki stalowo-aluminiowej
Nie
Do przewodów aldrejowych
Nie
Olejoszczelność / przegroda centralna
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar