Końcówka pazurkowa KOP do kabli Cu wielodrutowych - przekrój żyły 0,5 ÷ 1 mm2, opakowanie 100 szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: KOP
Indeks producenta: KOP_3-1/100
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912824001
Pod śrubę M: 3
Materiał: mosiądz
Wykonanie: wg DIN 46225
Narzędzie do zaciskania: S44-2
Waga gram/szt. - 0,71