Końcówka wtykowa KWA do kabli Cu wielodrutowych - przekrój żyły 0,5 ÷ 1 mm2, opakowanie 100 szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: KWA
Indeks producenta: KWA_1/100
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912818468
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Wykonanie: wg DIN 46230
Izolacja: brak
Narzędzie do zaciskania: PR33
Waga gram/szt. 0,55