KSNP 8-120240 (1szt) Końcówka śrubowa niskonapięciowaERKO

files/fotob/1903089.jpg.
KSNP 8-120240 (1szt) Końcówka śrubowa niskonapięciowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KSNP_8-120240/1
Kod EAN: 
5902846509226
Symbol Sonepar: 
P10033661
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka śrubowa KSNP do 6 kV Dane techniczne: Producent: ERKO Seria produktu: KSNP Indeks producenta: KSNP_8-120240/1 Kategoria: Końcówki i złączki kablowe EAN: 5902846509226 Materiał korpusu końcówek: stop aluminium cynowany Materiał śrub złączek: stop aluminium, wyposażone w mosiężny element dociskowy Materiał śrub: materiał półprzewodzący Przekrój żyły Al: 120-240 mm2 rm Przekrój żyły Al: 120-240 mm2 re Przekrój żyły Al: 120-240 mm2 sm Przekrój żyły Al: 120-240 mm2 se Przekrój żyły Al: 120-240 mm2 V klasa Cu: 120-240 mm2 rm Cu: 120-240 mm2 sm Cu: - mm2 re Cu: 120-240 mm2 V klasa

Dane techniczne

Liczba śrub/wkrętów
3
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE
120 - 240 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM
120 - 240 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
120 - 240 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM
120 - 240 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM
120 - 240 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM
120 - 240 mm²
Materiał żyły
Aluminium/miedź
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Zakres napięć
Inne
Z izolacją
Nie
Z otworem do lutowania
Nie
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar