Mufy kablowe ze złączami na śruby zrywalne 1kV dla kabli XLPE / PVC Zestawy do łączenia (mufowania) służą do łączenia kabli 1kV z izolacją z tworzywa sztucznego i zewnętrzną osłoną z tworzywa sztucznego. Końcówki kablowe ze śrubami zrywalnymi znajdują się w zestawach. Dostępne są zestawy do łączenia kabli 3-, 4- lub 5-żyłowych i nadają się zarówno do przewodów aluminiowych, jak i miedzianych. W zestawie znajdują się również materiały do szlifowania i czyszczenia oraz instrukcje obsługi zestawów. Rurki termokurczliwe do żył i osłon y zewnętrznej są produktami wysokiej jakości i ułatwiają proces instalacji
Dane techniczne
Liczba przewodów
4
Nominalny przekrój przewodu
70 - 150 mm²
Napięcie znamionowe U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Model
Termokurczliwy
Odpowiednie do
N(A)2XY
Z przewodem ochronnym
Nie
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)
Złącze śrubowe ze zrywalnym łbem
Rodzaj materiału izolacyjnego
Tworzywo sztuczne
Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym