Końcówka rurowa AR do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 300 mm2 se, przekrój żyły 240 mm2 rm/sm, pod śrubę M 16, opakowanie 155,00 szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: AR
Indeks producenta: AR_16-240/10
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912834253
Wyróżnik matryc zaciskowych: 32
Materiał: aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46267 cz.2
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, GU300
Waga g/szt. - 155,00