AR 20-240 (10szt) Końcówka rurowa AlERKO

files/fotob/93875.jpg.
AR 20-240 (10szt) Końcówka rurowa Al
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AR_20-240/10
Kod EAN: 
5905912834277
Symbol Sonepar: 
P01120202
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówka rurowa AR do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 300 mm2 se, przekrój żyły 240 mm2 rm/sm, pod śrubę M 16, opakowanie 10szt. Dane techniczne: Producent: ERKO Seria produktu: AR Indeks producenta: AR_20-240/10 Kategoria: Końcówki i złączki kablowe EAN: 5905912834277 Wyróżnik matryc zaciskowych: 32 Materiał: aluminium Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46267 cz.2 Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, GU300 Waga g/szt. - 180,70

Dane techniczne

Al - przekrój znamionowy
240 mm2
Liczba otworów montażowych
1
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM/SM
240 - mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
300 - mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
20
Kształt przekroju
Sektorowy jednodrutowy
Materiał
Aluminium
Do linki stalowo-aluminiowej
Nie
Model bez kołnierza
Tak
Rodzaj tulejki
Długa
Szczelne
Tak
Zgodne z DIN
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar