Kasetka z tulejkami izolowanymi DIN Przezroczysta pokrywa przesuwna umożliwia szybki dostęp do końcówek i zapobiega ich mieszaniu się ze sobą. Cechy produktu: Poręczna kasetka z otworem europejskim, 5 oddzielnych przegródek, łatwy dostęp do końcówek poprzez pokrywę przesuwną, nie następuje mieszanie się elementów ze sobą. Wymiary: 165 x 58 x 38 mm (dł x szer. x wys.) Zawartość: seria kolorów III, seria DIN 50 sztuk białe, 0,5 mm², art. nr. 270800 100 sztuk szare, 0,75 mm², art. nr. 270802 100 sztuk czerwone, 1,0 mm², art. nr. 270804 100 sztuk czarne, 1,5 mm², art. nr. 270807 50 sztuk niebieskie, 2,5 mm², art. nr. 270810