Zestaw tulejek izolowanych do zaciskania na końcach przewodów. Tulejki pozwalają na wykonanie estetycznego i pewnego zakończenia przewodu. Dzięki zastosowaniu tulejki możemy stosować przewód typu linka w szybkozłączkach wciskanych oraz poprawić jakość połączenia śrubowego. Zawiera 350 elementów - tulejki pojedyncze: 0,75mm x 2,10mm - 80 szt.; 1mm2 x 10mm: 70 szt.; 1,5mm2 x 10mm: 60 szt.; 2,5mm2 x 10mm: 50 szt. oraz tulejki podwójne: 0,75mm2 x 8mm: 30 szt.; 1mm2 x 10mm: 25 szt.; 1,5mm2 x 10mm: 20 szt.; 2,5mm2 x 10mm: 15 szt