SIMON54 2x2P 16A antracyt Gniazdo z przesłonami styków zaciski śruboweKONTAKT-SIMON

files/fotob/158412.png.
SIMON54 2x2P 16A antracyt Gniazdo z przesłonami styków zaciski śrubowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 54 NATURE
Nr Katalogowy: 
DG2MZN.01/48
Kod EAN: 
5902787833800
Symbol Sonepar: 
P01278698
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych, (moduł), 16A, 250V, zaciski śrubowe, antracyt, metalizowany

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
44 mm
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
75 mm
Wysokość osprzętu
81 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
CEE 7/1 bez uziemienia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 3-krotna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN3/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 3-krotna
Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 4-krotna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN4/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 4-krotna
Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 5-krotna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN5/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 5-krotna
Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka podwójna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN2/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka podwójna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar