GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 Przetwornik złączyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1214873.jpg.
GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 Przetwornik złączy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2702770
Symbol Sonepar: 
P10268804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bramka GW MODBUS TCP/ASCII... przekształca szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na rejestry Modbus. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB 9

Dane techniczne

Głębokość
115 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowy pobór energii elektrycznej
88 mA
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Interfejs strony pierwotnej
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Separacja galwaniczna
Aktywny
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Dwukierunkowy
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Wtyk D-Sub 9-pinowy
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Interfejs strony wtórnej
RS-232
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 Obudowa tulejowa D-Sub

Opis produktu

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

Dane techniczne

Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
31.8 mm
Wysokość
16.2 mm
Zakres temperatur pracy
-35 - 95 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Porównaj
1419705
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 Obudowa tulejowa D-Sub
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 Obudowa tulejowa D-SUB

Opis produktu

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

Dane techniczne

Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
31.6 mm
Wysokość
15.2 mm
Zakres temperatur pracy
-35 - 100 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Porównaj
1419722
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 Obudowa tulejowa D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
DT-LAN-CAT.6+ Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Układ ochrony przepięciowej wg klasy EA (CAT6A), do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Odpowiedni do Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A” i „Mode B”. Wtyk pośredni RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i stopą do uziemienia dla szyny nośnej NS 35

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
500 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
3.3 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
900 V
Poziom ochrony żyła/żyła
9 V
Prąd znamionowy
1.5 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
RJ45
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Porównaj
2881007
DT-LAN-CAT.6+ Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832263
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
5 m
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832580
FL CAT5 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, morski RAL 5021

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 80 °C
Długość
3 m
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
0.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
S/FTP
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał pokrycia styków
Inne
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Budowa kabla
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
1408365
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-AD-D9-NULLMODEM Adapter

Opis produktu

Wtyk null modem RS-232
Porównaj
2708753
PSM-AD-D9-NULLMODEM Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-KA9SUB9/BB/2M Kabel D-Sub

Opis produktu

Kabel RS-232, 9-biegunowy, gniazdo D-SUB na 9-biegunowe gniazdo D-SUB, 9-żyłowy, 1:1

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
9
Liczba żył
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
2799474
PSM-KA9SUB9/BB/2M Kabel D-Sub
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-ME-RS232/RS232-P Konwerter interfejsów

Opis produktu

Konwerter interfejsu, do galwanicznej izolacji interfejsów RS-232 (V.24), 4 kanały, do montażu na szynie montażowej

Dane techniczne

Głębokość
118.6 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowy pobór energii elektrycznej
40 mA
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Separacja galwaniczna
Pasywny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Inne
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Interfejs strony pierwotnej
RS-232
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Ochrona nadprądowa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Interfejs strony wtórnej
RS-232
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Porównaj
2744461
PSM-ME-RS232/RS232-P Konwerter interfejsów
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-ME-RS485/RS485-P Konwerter interfejsów

Opis produktu

Wzmacniacz regeneracyjny, do rozdziału potencjału i zwiększania zasięgu w 2-przewodowych systemach magistrali RS-485, 3-torowa separacja, do montażu na szynie

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowy pobór energii elektrycznej
90 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Separacja galwaniczna
Aktywny
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dwukierunkowy
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Interfejs strony wtórnej
RS-485
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Interfejs strony pierwotnej
RS-485
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
2744429
PSM-ME-RS485/RS485-P Konwerter interfejsów
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON 9/F-SH RS232 Wtyk przyłączeniowy INTERBUS

Opis produktu

Złącze D-SUB, gniazdo 9-bieg., wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2761499
SUBCON 9/F-SH RS232 Wtyk przyłączeniowy INTERBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS 9/F Wtyk przyłączeniowy uniwersalny

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-pol. żeński, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2744241
SUBCON-PLUS 9/F Wtyk przyłączeniowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS F2 Wtyk przyłączeniowy D-Sub

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-biegun., gniazdo, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), przyporządk. pinów: 2, 3, 4, 5, 7, 9 na każde dwa śrubowe złącza przyłącz

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2799490
SUBCON-PLUS F2 Wtyk przyłączeniowy D-Sub
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-F/AX 9 Wtyk D-Sub

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-biegun. gniazdo, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabli, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2311797
SUBCON-PLUS-F/AX 9 Wtyk D-Sub
Szybki podgląd: Opis i parametry
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I Złącze z ogranicznikiem

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego. Pośrednie...

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
60 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
10 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
15 V
Napięcie znamionowe AC
12 - 12 V
Napięcie znamionowe DC
12 - 12 V
Poziom ochrony ekran/ziemia
80 V
Poziom ochrony żyła/ekran
80 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
1100 V
Poziom ochrony żyła/żyła
25 V
Prąd znamionowy
0.6 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
2906786
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I Złącze z ogranicznikiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego. Uziemienie...

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
60 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
21 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
30 V
Napięcie znamionowe AC
24 - 24 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Poziom ochrony ekran/ziemia
80 V
Poziom ochrony żyła/ekran
80 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
1100 V
Poziom ochrony żyła/żyła
45 V
Prąd znamionowy
0.6 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
2906797
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-RJ45-10G/Q Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
55.5 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.22 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
13.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
17.3 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Polaryzacja
Brak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Stopień zanieczyszczenia
2
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1419001
VS-08-RJ45-10G/Q Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Wtyk sieciowy

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
56 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.25 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
14 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wysokość
14.6 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Inne
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
II
Materiał pokrycia styków
Złoto
Stopień zanieczyszczenia
2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Polaryzacja
Brak
Porównaj
1656725
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Wtyk sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-09-BU-DSUB-EG Wtyczka żeńska

Opis produktu

Złącza wtykowe D-SUB, rodzaj: D-SUB 15, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, Magistrala, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: kielich lutowniczy, wielkość obudowy: 1

Dane techniczne

Głębokość
12.93 mm
Liczba biegunów
9
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
5 A
Szerokość
14.5 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Wysokość
12.93 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Wkład bez styków
Tak
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Żeński
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Duroplast
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał styków
Miedź
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Z obudową
Tak
Porównaj
1688803
VS-09-BU-DSUB-EG Wtyczka żeńska
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-09-ST-DSUB-EG Złącze męskie 9-pin

Opis produktu

Złącza wtykowe D-SUB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, materiał: Stal, ocynowane, rodzaj przyłącza: kielich lutowniczy, wielkość obudowy: 1

Dane techniczne

Głębokość
12.93 mm
Liczba biegunów
9
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
5 A
Szerokość
14.4 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Wysokość
12.93 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Wkład bez styków
Tak
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Typ połączenia
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Męski
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał styków
Miedź
Materiał wkładu
Duroplast
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał wkładki stykowej
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z obudową
Tak
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1688793
VS-09-ST-DSUB-EG Złącze męskie 9-pin
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar