Napięcie wyjściowe 0÷10 V
Dokładność nastaw napięcia wyjściowego 0,1 V
Maksymalny prąd wyjściowy 40 mA
Napięcie zasilania 9÷30 V DC
Porty RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s
Bity danych 8
Bity stopu 1/2
Bity parzystości EVEN / ODD / NONE
Adres 1÷247
Maksymalny pobór prądu 40 mA
Precyzja sygnału wyjściowego 0,1 V
Błąd sygnału wyjściowego ±0,02 V
Minimalna rezystancja obciążenia 2 kΩ
Prąd zwarciowy 40 mA
Ilość wyjść analogowych 4 (napięciowe)
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20