PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF Wtykowe złącze światłowodowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1233724.jpg.
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF Wtykowe złącze światłowodowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2708656
Symbol Sonepar: 
P10268910
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSM-LWL-KDHEAVY-980-1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
6 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2744319
PSM-LWL-KDHEAVY-980-1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2744322
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 µm, ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2744335
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-POF-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2744131
PSM-POF-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar