HelaDuct Flex10-PP-WH biały Korytko elastyczneHELLERMANN TYTON

files/fotob/812524.jpg.
HelaDuct Flex10-PP-WH biały Korytko elastyczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELADUCT
Nr Katalogowy: 
164-11008
Kod EAN: 
4031026329499
Symbol Sonepar: 
P10043512
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System prowadzenia przewodów w niewielkiej przestrzeni. Bardzo elastyczne, umożliwiają montaż pod kątem 90° i większym. Atrakcyjny wygląd kabli przy prowadzeniu na widoku. Szybki montaż za pomocą śrub lub taśmy samoprzylepnej z powłoką klejową wysokiej jakości. Korytka elastyczne Heladuct są zazwyczaj używane w rozdzielnicach. Są one także stosowane w przemyśle meblarskim, gdzie konieczne jest szybkie układanie przewodów w atrakcyjny sposób

Dane techniczne

Długość
500 mm
Rozstaw szczelin
8 mm
Szerokość
11 mm
Szerokość szczeliny
5 mm
Wysokość
13.5 mm
Średnica
10 mm
Kolor
Biały
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Model elastyczny
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Samogasnące
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar