HTWD-DIN 37.5X50-PVC-GY szary Kanał grzebieniowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812874.jpg.
HTWD-DIN 37.5X50-PVC-GY szary Kanał grzebieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELADUCT
Nr Katalogowy: 
185-40188
Kod EAN: 
4031026427881
Symbol Sonepar: 
P10187780
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąskie przerwy międzyżebrowe do prowadzenia przewodów o małych średnicach. Gładkie, szlifowane krawędzie zapewniające ochronę przed przetarciem i uszkodzeniem kabli. Wygodne wyłamywanie żeber dzięki liniom załamania. Dodatkowe, wstępnie nacięte punkty u podstawy ściany bocznej umożliwiają wycinanie i usuwanie fragmentów ściany bocznej bez ostrych krawędzi. Łatwa w montażu i demontażu pokrywa, zachowująca stabilność w pozycji pionowej jak i przy wibracjach. Pokrywa pokrywająca się z bokiem kanału dla optymalnego wykorzystania przestrzeni. Perforacja podstawy korytek według DIN EN 50085. Korytka grzebieniowe HelaDuct HTWD-PD są stosowane do prowadzenia i ochrony przewodów w rozdzielnicach i szafach sterowniczych

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Przekrój użyteczny
1275 mm²
Rozstaw szczelin
7.5 mm
Szerokość
37.5 mm
Szerokość szczeliny
5 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Szary
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Model elastyczny
Nie
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar