GRM105/200 G Siatkowe koryto kablowe 3mbOBO-BETTERMANN

files/fotob/939783.jpg.
GRM105/200 G Siatkowe koryto kablowe 3mb
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRM-SERIE
Nr Katalogowy: 
6002406
Kod EAN: 
4012196020515
Symbol Sonepar: 
P00542176
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm

Dane techniczne

Ciężar
1.92 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
17500 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
105 mm
Średnica drutu
4.8 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,0 m
1000 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
700 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
400 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
250 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
250 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1 - 3 m
Średnica drutu poprzecznego
4.8 mm
Średnica drutu wzdłużnego
4.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Tak
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2078/M8 PRĘT M8 1mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141128
2078/M8 PRĘT M8 1mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20

Opis produktu

Podkładka o bardzo dużej średnicy

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Grubość
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
8.4 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
3403122
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIN934 M8 NAKRĘTKA

Opis produktu

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
6.8 mm
Rodzaj gwintu
M
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Rozmiar gwintu w calach
5/16 cala
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Z kołnierzem
Nie
Z pierścieniem nylonowym
Nie
Porównaj
3400085
DIN934 M8 NAKRĘTKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
33 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
10 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
4 kN
Materiał
Stal
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Do betonu
Tak
Do kamienia naturalnego
Nie
Montaż dystansowy
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Osadzak
Inne
Samowiercący
Nie
Porównaj
3492867
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GEV 36 G ŁĄCZNIK NAROŻNY

Opis produktu

Łącznik narożny do wykonywania łuków korytek kablowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik narożny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6016715
GEV 36 G ŁĄCZNIK NAROŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
GSV 34 G ŁĄCZNIK STYKOWY G

Opis produktu

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej

Dane techniczne

Długość
34 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6016596
GSV 34 G ŁĄCZNIK STYKOWY G
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS GR VA4310 Zacisk

Opis produktu

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród w korytkach siatkowych.
Porównaj
6062282
KS GR VA4310 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPSG 3000 FS 3mb Profil

Opis produktu

Profil TP z hakiem zaciskowym do bezśrubowego montażu korytek siatkowych

Dane techniczne

Ciężar
4.41 kg
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6366090
TPSG 3000 FS 3mb Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG85 FS (85mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
85 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062114
TSG85 FS (85mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar