KBP100H50/3 Korytko pełneBAKS

files/fotob/1432803.jpg.
KBP100H50/3 Korytko pełne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KBP
Nr Katalogowy: 
152610
Kod EAN: 
5900993033267
Symbol Sonepar: 
P00199653
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
2.54 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
4800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZKP400H50 Czwórnik korytka
Porównaj
153440
CZKP400H50 Czwórnik korytka
CZKP500H50 Czwórnik korytka
Porównaj
153450
CZKP500H50 Czwórnik korytka
CZKP600H50 Czwórnik korytka
Porównaj
153460
CZKP600H50 Czwórnik korytka
CZKPP500H50 Czwórnik korytka
Porównaj
156514
CZKPP500H50 Czwórnik korytka
CZKPP600H50 Czwórnik korytka
Porównaj
156614
CZKPP600H50 Czwórnik korytka
KBP300H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
4.75 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
14800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
152630
KBP300H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKP400H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
152840
KKP400H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKP600H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
152860
KKP600H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGPH50 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
152100
LGPH50 Łącznik przegubowy korytka
LLP400H50 Łuk przegubowy
Porównaj
154040
LLP400H50 Łuk przegubowy
RKPP500/400H50 Redukcja prawa
Porównaj
155850
RKPP500/400H50 Redukcja prawa
RKPP600/500H50 Redukcja prawa
Porównaj
155860
RKPP600/500H50 Redukcja prawa
RKSP400/300H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
156040
RKSP400/300H50 Redukcja symetryczna
TKDP400H50 Trójnik dostawny
Porównaj
159840
TKDP400H50 Trójnik dostawny
TKDP500H50 Trójnik dostawny
Porównaj
159850
TKDP500H50 Trójnik dostawny
TKDP600H50 Trójnik dostawny
Porównaj
159860
TKDP600H50 Trójnik dostawny
TKP400H50 Trójnik korytka
Porównaj
153240
TKP400H50 Trójnik korytka
TKPP400H50 Trójnik korytka
Porównaj
154814
TKPP400H50 Trójnik korytka
TRP400H50 Trójnik redukcyjny
Porównaj
155240
TRP400H50 Trójnik redukcyjny
TRP500H50 Trójnik redukcyjny
Porównaj
155250
TRP500H50 Trójnik redukcyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar