Zestaw HUPshrink21TW cienkościenny 2:1 materiał: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnący wg MV SS 302, elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymałość na przebicie: 15 – 25 KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 70° C, trwała temperatura użytkowania - 55° C do 125° C, 160-częściowy, w pudełku z tworzywa sztucznego, cienkościenny