MERTEN M 10A Mechanizm łącznika obrot.wentylatoraSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506964.jpg.
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika obrot.wentylatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN317100
Kod EAN: 
3606485093666
Symbol Sonepar: 
P01248235
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm łącznika wentylatora, obrotowy, 230V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
60 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Układ połączeń
Obwód 2 - 1 -3
Sposób działania
Pokrętło
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M biały połysk Płytka centr.obrot.łącznika wentylatora

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka c entralna łącznika wentylatora ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Płytka centralna regulatora obrotów charakteryzuje się stopniem ochrony...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „przełącznik 3-poziomowy”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN567319
MERTEN M biały połysk Płytka centr.obrot.łącznika wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20. Do produkcji elementu...
Porównaj
MTN437160
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowy. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony I P20. Do produkcji elementu...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „przełącznik 3-poziomowy”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Porównaj
MTN437114
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka ce ntralna łącznika wentylatora ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Płytka centralna regulatora obrotów charakteryzuje się stopniem ochrony...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „przełącznik 3-poziomowy”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN567325
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M kremowy Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna łącznika wentylatora obrotowy kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka central na łącznika wentylatora ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Płytka centralna regulatora obrotów charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „przełącznik 3-poziomowy”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN567344
MERTEN SYSTEM M kremowy Płytka centralna obrotowego łącznika wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar