SONATA 16AX IP20 srebrny Łącznik jednobiegunowy podświetlanyOSPEL

files/fotob/153169.jpg.
SONATA 16AX IP20 srebrny Łącznik jednobiegunowy podświetlany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SONATA NOWE SREBRO
Nr Katalogowy: 
ŁP-1RMS/m/44
Kod EAN: 
5907577461294
Symbol Sonepar: 
P01215311
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Podświetlenie
Podświetlenie żarówkowe
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przycisk
Tak

Produkty z serii

SONATA 10-250W 230V50Hz srebrny Ściemniacz przyciskowo-obrotowy
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-8RML2/M/44

SONATA 10-250W 230V50Hz srebrny Ściemniacz...

SONATA 10-250W 230V50Hz srebrny Ściemniacz przyciskowo-obrotowy
SONATA 10AX IP20 srebrny Przycisk zwierny dzwonek podświetlany
Porównaj
OSPEL
ŁP-6RMS/m/44

SONATA 10AX IP20 srebrny Przycisk zwierny...

SONATA 10AX IP20 srebrny Przycisk zwierny dzwonek podświetlany
SONATA 10AX IP20 srebrny Łącznik żaluzjowy podświetlany
Porównaj
OSPEL
ŁP-7RMS/m/44

SONATA 10AX IP20 srebrny Łącznik żaluzjowy...

SONATA 10AX IP20 srebrny Łącznik żaluzjowy podświetlany
SONATA 10AX IP20 srebrny Łącznik zwierny światło podświetlany
Porównaj
OSPEL
ŁP-5RMS/m/44

SONATA 10AX IP20 srebrny Łącznik zwierny...

SONATA 10AX IP20 srebrny Łącznik zwierny światło podświetlany
SONATA 16AX IP20 srebrny Łącznik dwubiegunowy podświetlany
Porównaj
OSPEL
ŁP-11RMS/m/44

SONATA 16AX IP20 srebrny Łącznik dwubiegunowy...

SONATA 16AX IP20 srebrny Łącznik dwubiegunowy podświetlany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar