CELIANE NETATMO Starter pack rozszerzonyLEGRAND

files/fotob/670705.jpg.
CELIANE NETATMO Starter pack rozszerzony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
067690
Kod EAN: 
3414971015517
Symbol Sonepar: 
P10174264
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Celiane with NETATMO - dedykowane do nowej lub istniejącej instalacji - elementy przewodowe mogą zastąpić istniejące łączniki i gniazda - łączniki bezprzewodowe współpracują z elementami przewodowymi - produkty komunikują się ze sobą bezprzewodowo (radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz) - mechanizmy dostarczane z uchwytem montażowym, plakietką i ramką Parametry produktu: Zestaw startowy do instalacji connected rozszerzony Zestaw składa się z: - Gniazda Control (gniazdo connected + brama) - Łącznika bezprzewodowego Wyjście/Powrót - Łącznika oświetlenia connected (z funkcją ściemniania) z kompensatorem - Łącznika bezprzewodowego oświetlenia i gniazd - Dwóch osłon ochronnych - Trzech ramek pojedynczych w kolorze białym (ref. 066631) - Ramki podwójnej w kolorze białym (ref. 066632) - Ośmiu taśm klejących

Dane techniczne

Napięcie pracy
240 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Interfejsy wielofunkcyjne
Stopień ochrony (IP)
IP41
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Protokół
TCP/IP
System magistralny KNX
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Serwer Web
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Interfejs radiowy
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Wizualizacja
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Interfejs IR
Nie
System magistralny LON
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar