Prima łącznik schodowy beżowy o numerze katalogowym WDE001160 to osprzęt serii Prima marki Schneider Electric. Łącznik schodowy posiada następujące wy miary: szerokość 61 mm, wysokość 61 mm, głebokość 35 mm. Łącznik schodowy wykonany jest z materiału o zwiększonej odporności na uderzenia i promienie UV w kolorze be żowym. Produkt posiada zaciski śrubowe. Łącznik schodowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest kompletny. Dzięki niewielkim rozmiarom może być montowany w miejscach niedostępnych dla tradycyjnego osprzętu natynkowego
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
35 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
61 mm
Wysokość osprzętu
61 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M