3-pozycyjny 0-1-2-3 obrotowy Mech.łącznikaHAGER

files/fotob/2265622.jpg.
3-pozycyjny 0-1-2-3 obrotowy Mech.łącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE386103
Kod EAN: 
3250610094952
Symbol Sonepar: 
P01789766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Układ połączeń
Obwód 0 - 1 - 2 - 3
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Porównaj
HAGER
1084898900

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z pokr.do...

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Porównaj
HAGER
1096898900

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z pokr.do...

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
B.Kwadrat kremowy połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Porównaj
HAGER
1084898200

B.Kwadrat kremowy połysk Płytka czoł.z pokr.do...

B.Kwadrat kremowy połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
B.Kwadrat kremowy połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Porównaj
HAGER
1096898200

B.Kwadrat kremowy połysk Płytka czoł.z pokr.do...

B.Kwadrat kremowy połysk Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
B.Kwadrat/B.7 aluminium mat Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Porównaj
HAGER
1096140400

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat Płytka czoł.z...

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar