Suitable for blind, roller blind and awning drives with mechanical or electronic limit switch shut-off. With two 230 V multi-way input terminals (Up/Down) for group control. With operating mode switch for the following modes: normal, louvre, base station, position. With party function (disables the local control unit) in combination with Busch-Blind control II control cover 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Wind alarm, cleaning functions can be accommodated via extension input. For control cover 6430-xx-xxx. For IR control element 6066-xx-xxx. For comfort timer control element 6455-101-500. Running time: 3 min
Dane techniczne
Maksymalna moc łączeniowa
690 W
Min. głębokość puszki montażowej
28.9 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem