CELIANE 10A Łącznik uniwersalnyLEGRAND

files/fotob/1134055.jpg.
CELIANE 10A Łącznik uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067001E
Kod EAN: 
3414971252455
Symbol Sonepar: 
P10015833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem. Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy  - klawisz  - ramkę Parametry produktu: Łącznik uniwersalny - 10 AX - 230 V~ - Możliwe sposoby konfiguracji  - Łącznik bez podświetlenia z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem - klasycznym 068001 (biały), 068301 (tytanowy), 067901 (grafitowy) - slim 065001 (biały), 065101 (tytanowy), 065201 (grafitowy) - klasycznym z etykieta 068014 (biały), 068314 (tytanowy), 067934 (grafitowy) - Łącznik z pierścieniem podświetlanym LED z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z pierścieniem podświetlanym (067670) oraz klawiszem  - klasycznym 065004 (biały), 065104 (tytanowy), 065204 (grafitowy) - slim 065003 (biały), 065103 (tytanowy), 065203 (grafitowy) - Łącznik z podświetleniem/wskaźnikiem napięcia/wskaźnikiem włączenia LED z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068003 (biały) lub 068303 (tytanowy) 067903 (grafitowy) oraz z lampką LED będącą- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem włączenia (067688). - Łącznik z podświetleniem LED z klawiszem z etykietą uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068014 (biały), 068314 (tytanowy), 067934 (grafitowy) oraz z lampką LED będącą- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - Łącznik podwójny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 2 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068002 (biały) lub 068303 (tytanowy) 067902 (grafitowy) - slim 065002 (biały) lub 065102 (tytanowy) 065202 (grafitowy) - Łącznik podwójny ze wskaźnikiem / podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 2 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068004 (biały), 068304 (tytanowy), 067904 (grafitowy) oraz z 2 lampkami LED będącymi- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - Łącznik potrójny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 3 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068024 (biały) lub 068324 (tytanowy)  - Łącznik potrójny ze wskaźnikiem/podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 3 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych  068025 (biały) lub 068325 (tytanowy) oraz z 3 lampkami LED będącymi- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - Łącznik pięciokrotny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 5 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068011 (biały), 068311 (tytanowy), 067905 (grafitowy) - Łącznik pięcioktrotny ze wskaźnikiem/podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 5 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068020 (biały), 068320 (tytanowy), 067906 (grafitowy) oraz z 5 lampkami LED będącymi- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - ​​Łącznik wentylacji i centralnego odkurzania uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu i klawiszy- 068061 (biały), 068361 (tytanowy), 067961 (grafitowy)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32 mm
Głębokość wbudowania
23 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP21
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podświetlenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar