AXOLUTE PIR+US 8,5A 2M biały ŁącznikLEGRAND

files/fotob/663265.jpg.
AXOLUTE PIR+US 8,5A 2M biały Łącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SOB
Nr Katalogowy: 
HD4433
Kod EAN: 
8005543442586
Symbol Sonepar: 
P01323629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Axolute Sterowanie oświetleniem Łączniki Automatyczne Parametry produktu: Łącznik automatyczny Wykorzystuje podczerwień i ultradźwięki Klawisz sterowania ręcznego Regulacja progu oświetlenia naturalnego Regulacja czasu wyłączenia 230V~; wyjście od 2,1A do maks. 8,5A Z przewodem neutralnym 2 moduły Kolor biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
3 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Sterowanie zdalne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar