GS4-DC-B Przycisk dotykowy szklanyF&F

files/fotob/2281501.jpg.
GS4-DC-B Przycisk dotykowy szklany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GS
Nr Katalogowy: 
GS4-DC-B
Kod EAN: 
5902431672175
Symbol Sonepar: 
P01783839
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 9÷30 V DC Wejścia sterownicze 4 Obciążalność wyjścia (AC-3) 30 mA/ kanał Element wykonawczy tranzystor Sterowanie bezpotencjałowe otwarty kolektor typu OC Sterowanie napięciowe U- (napięcie zasilania - 0.5 V) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,1W/0,5W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
12 mm
Liczba biegunów
0
Liczba dźwigni
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Napięcie znamionowe
12 V
Numer RAL (zbliżony)
0
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość osprzętu
81 mm
Wysokość osprzętu
81 mm
Liczba styków obrotowych
0
Styki
Bezstykowy
Nadruk
Inne
Kolor
Czarny
Sposób działania
Przycisk / sensor dotykowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Szkło
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk grupowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Zatrzask
Bezhalogenowe
Tak
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Styki sygnału zwrotnego
Tak
Przezroczysty
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z podświetleniem
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar