MERTEN 10A Mechanizm przycisku 1-bieg.schodSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506915.jpg.
MERTEN 10A Mechanizm przycisku 1-bieg.schod
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN AQUADESIGN
Nr Katalogowy: 
MTN3056-0000
Kod EAN: 
3606480306839
Symbol Sonepar: 
P01144665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm przycisku schodowego 1-biegunowego, podtynkowy, zaciski śrubowe, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Styki
1 styk przełączny
Nadruk
Brak
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Materiał
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN 8–32V wielobarwny Moduł oświetleniowy LED

Opis produktu

Merten, akcesoria moduł LED 8-32VAC wielobarwny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
8 - 32 V
Napięcie znamionowe
32 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
1.4 mA
Kolor lampy
Inne
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
MTN3921-0000
MERTEN 8–32V wielobarwny Moduł oświetleniowy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 48-230V czerwony Moduł podświetlający LED

Opis produktu

Merten, akcesoria moduł LED jednobarwny 230VAC, czerwony, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
100 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.7 mA
Kolor lampy
Czerwony
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
MTN3901-0006
MERTEN M 48-230V czerwony Moduł podświetlający LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 48-230V RGB Moduł podświetlający LED

Opis produktu

Merten, akcesoria moduł LED 230VAC, wielobarwny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
100 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.7 mA
Kolor lampy
Inne
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
MTN3901-0000
MERTEN M 48-230V RGB Moduł podświetlający LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM D mocca metalik Klawisz pojedynczy

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6052 is a in color mocca for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The device"s fixing mode is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver...
Porównaj
MTN3300-6052
MERTEN SYSTEM D mocca metalik Klawisz pojedynczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM D nikiel Klawisz pojedynczy

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6050 is a in color nickel. Besides, the IP rating of this device is IP20. Being made of metal material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height...
Porównaj
MTN3300-6050
MERTEN SYSTEM D nikiel Klawisz pojedynczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM D piasek sahary Klawisz pojedynczy

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6033 is a in color sahara. The IP rating of this device is IP20. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width...
Porównaj
MTN3300-6033
MERTEN SYSTEM D piasek sahary Klawisz pojedynczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM D stal nierdzewna Klawisz pojedynczy

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6036 is a in color stainless steel for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The fixing mode of this device is by clamp. The varnished surface treatment...
Porównaj
MTN3300-6036
MERTEN SYSTEM D stal nierdzewna Klawisz pojedynczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM D szampan metalik Klawisz pojedynczy

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6051 is a in color champagne. The IP rating of this device is IP20. The rocker is made of metal, making it as resistant as possible. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height. Besides it is halogen...
Porównaj
MTN3300-6051
MERTEN SYSTEM D szampan metalik Klawisz pojedynczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MTN3325-6034 antracyt Klawisz
Porównaj
MTN3325-6034
MTN3325-6034 antracyt Klawisz
SYSTEM D antracyt Klawisz

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6034 is a in color anthracite. It reaches IP20 degree of protection too. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm...
Porównaj
MTN3300-6034
SYSTEM D antracyt Klawisz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTEM D biały lotos Klawisz

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6035 is a in color lotus white for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The device"s fixing mode is by clamp. The rocker is made of ABS (acrylonitrile...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN3300-6035
SYSTEM D biały lotos Klawisz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar