Moduł czujnika ARGUS 180/2,20m do montażu podtynkowego, antracyt, system M. Gama produktów: Merten System M - nazwa gamy: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M
Dane techniczne
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Maksymalny czas załączenia
8 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
7024
Wysokość montażu
2.2 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła