NILOE2 ECO 3-przew. biały Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchuLEGRAND

files/fotob/362225.jpg.
NILOE2 ECO 3-przew. biały Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
764582
Kod EAN: 
3414970682260
Symbol Sonepar: 
P01478345
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Łączniki Niloe   - Mechanizmy dostarczane z plakietką pazurkami i uchwytem montażowym - Do wyposażenia w ramkę - Montaż na wkręty lub pazurki Parametry produktu: Łącznik automatyczny 3 - przewodowy, z przewodem neutralnym Biały:  : Pozwala na sterowanie:: - 0 do 50 W lamp LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych - 0 do 200 VA lamp LED, CFL, halogenami, i świetlówkami z ferromagnetycznym lub elektronicznym statecznikiem - 0 do 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - 0 do 400 W dla halogenów (230 V~) i żarówek  : - Możliwość podpięcia tylko 1 łącznika na obwód - Brak możliwości sterowania z przycisku - Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,55 W - Zaciski śrubowe - Biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
32 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalna moc łączeniowa
400 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1.8 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.2 mA
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar