NILOE2 kremowy Termostat obrotowyLEGRAND

files/fotob/670886.jpg.
NILOE2 kremowy Termostat obrotowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NILO2
Nr Katalogowy: 
764687
Kod EAN: 
3414970684615
Symbol Sonepar: 
P01478380
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Termostaty Niloe   - Mechanizmy dostarczane z klawiszem, pazurkami i uchwytem montażowym - Do wyposażenia w ramkę - Montaż na wkręty lub pazurki Parametry produktu: Termostat obrotowy Kremowy:  : - Do sterowania panelami grzewczymi promiennikowymi i ogrzewaniem podłogowym - Zakres regulacji: 7 do 30°C - Dokładność ustawienia: +0,5°C - Obciążenie: maksimum 8 A (styk zwierny) - Może współpracować z programatorem czasowym w trybach Comfort lub Eco - Kremowy

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
7 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
47 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Moc sterowania
1 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
1040
Prąd znamionowy
4 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
75.8 mm
Wysokość
75.8 mm
Zakres pomiarowy
7 - 30 °C
Zakres temperatury
7 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pokojowy regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Czujnik pokojowy
Rodzaj styku
Styk zwierny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Ogrzewanie
Tak
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Czujnik zewnętrzny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Chłodzenie
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odczytem temperatury
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Z redukcją temperatury
Tak
Charakterystyka sterowania
Inne
Z obiegiem CWU
Nie
Histereza regulowana
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar