Sedna Design Ramka 1-krotna, beżowa, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 1-krotna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze beżowym i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokość 85 mm, głębokość 10 mm . Ramka charakteryzuje się stopniem...
Sedna Design Ramka 2-krotna, beżowa, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 2-krotna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze beżowym i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokość 156 mm, głębokość 10 m m. Ramka charakteryzuje się stopniem...
Sedna Design Ramka 3-krotna, beżowa, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 3-krotna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze beżowym i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokość 227 mm, głębokość 10 m m. Ramka charakteryzuje się stopniem...
Sedna Design Ramka 4-krotna, beżowa, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 4-krotna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze beżowym i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokość 298 mm, głębokość 10 m m. Ramka charakteryzuje się stopniem...
Sedna Design Ramka 5-krotna, beżowa, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 5-krotna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze beżowym i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokość 370 mm, głębokość 10 m m. Ramka charakteryzuje się stopniem...
Łącznik hotelowy elektroniczny, srebrne aluminium, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Łącznik hotelowy ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze srebrnego aluminium i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębo kość 42 mm. Długość izolacji zdejmowanej...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
27 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7047
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Karta hotelowa
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor elementu przełączającego
Aluminium
Miejsce na oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Orientacyjne
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK03
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przycisk
Tak
Rodzaj podświetlenia
LED, niewymienne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Łącznik hotelowy elektroniczny, brzoza, efekt drewna, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Łącznik hotelowy jest powlekany tworzywem w kolorze brzoza i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 42 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to...
Łącznik hotelowy elektroniczny, wenge, efekt drewna, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Łącznik hotelowy jest powlekany tworzywem w kolorze wenge i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 42 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to 8...