TS-DY1 Programator roczny cyfrowyBEG

files/fotob/141652.jpg.
TS-DY1 Programator roczny cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZEŁĄCZNIKI CZASOWE
Nr Katalogowy: 
92674
Kod EAN: 
4007529926749
Symbol Sonepar: 
P01204176
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy zegar astronomiczny do montażu w rozdzielni, 1 kanał, Kompaktowa obudowa o szer. 36 mm, Zdolność łączeniowa 16A, Permanentnie wg daty/ funkcja "wakacje", Program dzienny, tygodniowy i roczny, 300 miejsc pamięci, Funkcja "Cykl", Funkcja DCF, Funkcja impulsu, Podświetlany wyświetlacz, Funkcja "modułu pamięci", Funkcja timera, Funkcja "Przyciski kanałów", Minimalny interwał 1 min., Manualny tryb permanentny, Manualny wyłącznik nadrzędny, Automatyczne sortowanie czasów załączenia na wyświetlaczu, Nieograniczone programowanie blokowe, Automatycznie ustawiany czas letni, Licznik czasu i imppulsów, Zabezpieczenie kodem PIN

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
45 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
60
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
58 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program świąteczny
Tak
Program cykliczny
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
Program losowy
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Program impulsowy
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program roczny
Tak
Rodzaj styku
Styk przełączny
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Tak
Sterowany kwarcowo
Tak
Zewnętrzne programowanie
Nie
Program astronomiczny
Nie
GPS
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TS-ACC-DS1 Programator

Opis produktu

Pakiet do wygodnego programowania czasów przełączeń na komputerze, Proste i logiczne, Oprogramowanie pozwala na przegranie danych z modułu pamięci do komputera, edycję tych danych i ponowny ich zapis w module pamięci, Programy przełączania można zapisywać w komputerze, Pakiet do programowania...
Porównaj
92684
TS-ACC-DS1 Programator
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS-ACC-DS2 Programator

Opis produktu

Pakiet do programowania w obudowie, Pakiet do wygodnego programowania czasów przełączeń na komputerze, Proste i logiczne, Oprogramowanie pozwala na przegranie danych z modułu pamięci do komputera, edycję tych danych i ponowny ich zapis w module pamięci, Programy przełączania można zapisywać...
Porównaj
92685
TS-ACC-DS2 Programator
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS-ACC-FE Programator

Opis produktu

Odbiornik radiowy sygnału DCF 77 do zegarów sterujących z serii TS-DY, Połączenie radiowe sygnału DCF 77 z odbiornikiem TS-ACC-FE, Jeden odbiornik można podłączyć do 10 zegarów sterujących, Czas i data są automatycznie przesyłane do zegara sterującego, Całkowicie automatyczne przełączanie...
Porównaj
92683
TS-ACC-FE Programator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar