VALENA 10A biały Łącznik hotelowy mechanicznyLEGRAND

files/fotob/663978.jpg.
VALENA 10A biały Łącznik hotelowy mechaniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALEN
Nr Katalogowy: 
774234
Kod EAN: 
3245067742341
Symbol Sonepar: 
P00461117
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem Valena- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką Parametry produktu: Łączniki hotelowe 10A-250V~- Łącznik hotelowy mechaniczny~Załączanie/wyłączanie kartą o szerokości maks. 54mm - Karta nie stanowi wyposażenia urządzenia - Kolor - Biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
21 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Karta hotelowa
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Orientacyjne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj podświetlenia
Lampa tląca
Kolor elementu przełączającego
Biały
Podświetlenie
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar