K10B001UCH Łącznik krzywkowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504166.jpg.
K10B001UCH Łącznik krzywkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY K
Nr Katalogowy: 
K10B001UCH
Kod EAN: 
3389110076646
Symbol Sonepar: 
P00928883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krzywkowy. Gama produktów: Harmony K - Nazwa komponentu: K10 - Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] : 10 A - Montaż produktu: Montaż przedni - Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki: bez - Działanie łącznika krzywkowego: przełącznik - Powrót: bez - Opis biegunów: 1P - Położenia łączeniowe: w lewo: 0° - 300°, w prawo: 0° - 60° - stopień ochrony IP: IP20 (blok styków), IP65 (Główka napędu) zgodnie z IEC 60529

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Znamionowy prąd ciągły Iu
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
2 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65/IP67
Model
Przełącznik
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar