T0-4-8344/I1/SVB Łącznik krzywkowyEATON

files/fotob/2322949.jpg.
T0-4-8344/I1/SVB Łącznik krzywkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
207163
Kod EAN: 
4015082071639
Symbol Sonepar: 
P00223010
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik główny, Zacisk śrubowy: Wyłącznik główny, wyłącznik serwisowy, Wyłącznik naprawczy, Odniesienie grupy części T0, Funkcja zatrzymania: Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, 8-biegunowy, Element blokujący: Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.), stopień ochrony: IP65, Projekt: montaż powierzchniowy, Kąt przełączania: 90°, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Znamionowy prąd ciągły: Iu = 20 A, 4 segmenty stykowe, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, rozłącznik izolacyjny zgodnie z normą IEC/EN 60947-3

Dane techniczne

Głębokość
137 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
80 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
130 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
13.3 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
6 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.32 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor obudowy
Szary
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

AB-CI-K4/5 Kątownik mocujący obudowy

Opis produktu

Wspornik montażowy do małej obudowy CI-K4/5
Porównaj
206914
AB-CI-K4/5 Kątownik mocujący obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS45X14-T0 Podkładka łącznika krzywk.

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
029416
BS45X14-T0 Podkładka łącznika krzywk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS84X24-P3 Podkładka łącznika krzywkowego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
031789
BS84X24-P3 Podkładka łącznika krzywkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K1-T0-2 IP65 Obudowa izolacyjna

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicie na wprowadzenie kabli metrycznych na górze, w płycie podstawy i w płycie tylnej, membranowy przepust kablowy, 2 nasadki ochronne...

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
137 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207435
CI-K1-T0-2 IP65 Obudowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K1-T0-4 IP65 Obudowa izolacyjna

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicie na wprowadzenie kabli metrycznych na górze, płyta podstawy i płyta tylna, membranowy przepust kablowy, 2 nasadki ochronne chroniące...

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
137 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207436
CI-K1-T0-4 IP65 Obudowa izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K1H-T0-4 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicie sztywne na wprowadzenie kabli metrycznych na górze, na dole, w płycie tylnej, lampka sygnalizacyjna L-. montowana w przepuście...

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
120 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
105855
CI-K1H-T0-4 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K2-T3-2 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicie metryczne na wprowadzenie kabli na górze, dole i z tyłu obudowy, membranowy przepust kablowy, 2 nasadki ochronne chroniące membrany...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
160 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207437
CI-K2-T3-2 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K2-T3-4 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicie na wprowadzenie kabli metrycznych na górze, płyta podstawy i płyta tylna, membranowy przepust kablowy, 2 nasadki ochronne chroniące...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
160 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
225325
CI-K2-T3-4 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K2-T3-5 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicie na wprowadzenie kabli metrycznych na górze, płyta podstawy i płyta tylna, membranowy przepust kablowy, 2 nasadki ochronne chroniące...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
160 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207438
CI-K2-T3-5 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K4-T5B-2 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicia metryczne na wprowadzenie kabli od góry, dołu i tyłu obudowy, metryczne wyłamywane otwory na przepusty kablowe, wprowadzenie...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Szerokość
160 mm
Wysokość
240 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207439
CI-K4-T5B-2 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K4-T5B-4 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicia metryczne na wprowadzenie kabli od góry, dołu i tyłu obudowy, metryczne wyłamywane otwory na przepusty kablowe, wprowadzenie...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Szerokość
160 mm
Wysokość
240 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207440
CI-K4-T5B-4 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K5-T5-2 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicia metryczne na wprowadzenie kabli od góry, dołu i tyłu obudowy, metryczne wyłamywane otwory na przepusty kablowe, wprowadzenie...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Szerokość
200 mm
Wysokość
280 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207441
CI-K5-T5-2 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K5-T5-4 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicia metryczne na wprowadzenie kabli od góry, dołu i tyłu obudowy, metryczne wyłamywane otwory na przepusty kablowe, wprowadzenie...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Szerokość
200 mm
Wysokość
280 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207442
CI-K5-T5-4 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DE-P3 Napęd sprzęgający łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
093972
DE-P3 Napęd sprzęgający łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DE-T0 Napęd sprzęgający łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
093487
DE-T0 Napęd sprzęgający łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES-KMS1-T0 Klucz do łącznika krzywkowy

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
231972
ES-KMS1-T0 Klucz do łącznika krzywkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EZ-P1 Zestaw montażowy

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
091455
EZ-P1 Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS(*)-T0 TABLICZKA CZOŁOWA Łącznik krzywkowy akcesoria

Opis produktu

Płyta przednia, Standardowa tabliczka czołowa, Z możliwością grawerowania laserowego, → Uwaga, Wymiary (Szer. x Wys.): 45 x 45 (dla ramy 48 x 48) mm, Do zastosowania z: T0, T3, P1
Porównaj
231893
FS(*)-T0 TABLICZKA CZOŁOWA Łącznik krzywkowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS-ALU980-T0 Tabliczka czołowa czysta

Opis produktu

Płyta przednia, Flansza zaślepiająca, Wymiary (Szer. x Wys.): 45 x 45 (dla ramy 48 x 48) mm, Nazwa: Puste, z możliwością grawerowania, Do zastosowania z: T0, T3, P1
Porównaj
266905
FS-ALU980-T0 Tabliczka czołowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS908GE-T0 Tabliczka czołowa łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
003198
FS908GE-T0 Tabliczka czołowa łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar