M45 Ładowarka indukcyjna montaż ściennyLEGRAND

files/fotob/664453.jpg.
M45 Ładowarka indukcyjna montaż ścienny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
077599
Kod EAN: 
3414970863249
Symbol Sonepar: 
P01676882
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 H DC, 1000 mA - wersja do montażu w przestrzeniach publicznych i na ścianie - Ładowarka 1000 mA przeznaczona do ładowania smartfona wyposażonego w funkcję ładowania indukcyjnego - Do zamontowania pionowo na ścianie - 2 anteny umożliwiająca szybkie parowanie i ładowanie smartfona. - Powierzchnia wykończona materiałem antyposlizgowym. - Montaż w otworze o średnicy 80 mm, kabel podłączeniowy długości 2,5m - IK 04 - IP 4 - Klasa II TBTS - Zużycie energii podczas czuwania < 0,07 W - Ładowanie do 80% pojemności poniżej 2 godziny - Ładowanie do 100% pojemności poniżej 2 godziny i 45 minut - Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP - Aluminiowy/Czarny - Mechanizm dostarczany razem z plakietką

Dane techniczne

Liczba wyjść
1
Maksymalny prąd wyjściowy
1000 mA
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie wyjściowe
5 V
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia pracy
110 - 230 V
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar