Ensto One Home 3x32A kabel Typ 2 IP54 DLM 22kW Stacja ładowania samochodów elektrycznychLEGRAND

files/fotob/2270822.jpg.
Ensto One Home 3x32A kabel Typ 2 IP54 DLM 22kW Stacja ładowania samochodów elektrycznych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO HOME CHARGERS
Nr Katalogowy: 
EVH323B-HC000
Symbol Sonepar: 
P10167658
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
134 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
1
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Moc znamionowa
22 kW
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 10 mm²
Szerokość
209 mm
Wysokość
513 mm
Zakres napięcia wejściowego
208 - 264 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odporność udarowa
IK10
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Przenośny
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Z przyłączem
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar