EV 7,4kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowaniaMOREK

files/fotob/1851359.png.
EV 7,4kW przewód 6,5m z wtykiem typu 2 Stacja ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MEV07DREWN6T2
Kod EAN: 
4744397035912
Symbol Sonepar: 
P10185025
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacje ładowania samochodów elektrycznych od Morek – stworzone z myślą o szybkim, niezawodnym i wygodnym ładowaniu. Nasze rozwiązania świetnie sprawdzą się zarówno w domach i mieszkaniach, jak i na parkingach czy w obiektach komercyjnych. Możesz je zamontować na ścianie lub na dedykowanym słupku, co daje dużą swobodę w planowaniu infrastruktury – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Stacje Morek EV oferują zaawansowane funkcje, takie jak dynamiczne zarządzanie mocą (DLM) dla ładowania prądem przemiennym (AC) i stałym (DC). Dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa, certyfikatowi oraz klasom odporności IP55 i IK10, są gotowe sprostać wymagającym warunkom – odporne na wodę, kurz i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, każda stacja objęta jest 36-miesięczną gwarancją, co daje Ci pewność niezawodności na lata. Wybierz Morek i buduj z nami nowoczesną infrastrukturę ładowania! Podstawowe parametry: moc 7,4kW 3,8-calowy wyświetlacz LCD LAN, WiFi, RFID Przewód o długości 6,5m Złącze typu 2

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Maks. moc na punkt ładowania
7 kW
Moc znamionowa
7 kW
Szerokość
260 mm
Wysokość
455 mm
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
6.5 m
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Odporność udarowa
IK10
LTE
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Jednofazowe
Z wyświetlaczem
Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar